Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

Pinze per anelli elastici seeger, tipo A, DIN 5254
PINZA PER ANELLI ELASTICI A 10-25MM

Cod. art. 071402 12
EAN 4045989108114

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Norma: DIN 5254



Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.



Molla interna


  • Rimane protetta nello snodo

  • Non è di fastidio per il lavoro

  • Non si sporca e non c'è rischio di perderla
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Pinza per anelli elastici di sicurezza esterni, su alberi.

Lunghezza (L1)

140 mm

Spessore serrabile min/max

10-25 mm

Lunghezza ganasce (L2)

38 mm

Materiale

Acciaio

Diametro tenone (D1)

1.25 mm

Forma

A